Podložka DIN 6340, ocel, nelegovaná, pro upínací zařízení
DIN 6340 ocel prostá
POD-UPÍNKA-DIN6340-D27,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro upínací přípravky
Vhodné pro závit šroubu | M26 |
Vnitřní průměr (d1) | 27 mm |
Vnější průměr (d2) | 64 mm |
Tloušťka (h1) | 10 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 350 HV |
Povrch | Holý |
DIN | 6340 |
Konstrukce | Zušlechtěno |
Vhodné pro | Upínací zařízení |