Nýt zápustný
DIN 661 hliník
NÝT-DIN661-ALU-3X10
Obj. č.
0922430310
EAN 4045727864241
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 661 hliník
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr stopky (d1) | 3 mm |
Vnější průměr objímky (d2) | 2,87 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |