Ozubená podložka, vnější ozubení, tvar A DIN 6797, nerezová ocel A2
DIN 6797, nerezová ocel A2, tvar A
POD-ZB-DIN6797-A2-A-D2,2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M2 |
Vnitřní průměr (d1) | 2,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 4,5 mm |
Výška (h1) | 0,6 mm |
Tloušťka | 0,3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Typ A |
Konstrukce | Vnější ozubení |
DIN | 6797 |