Drážkovaná pojistná podložka, vnější ozubení, tvar A DIN 6798, nerezová ocel A2. Vnější ozubení.
DIN 6798, nerezová ocel A2, nelegovaná, tvar A
POD-ZB-DIN6798-A2-A-D17,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 17 mm |
Vnější průměr (d2) | 26 mm |
Výška (h1) | 3,6 mm |
Tloušťka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Forma | A |
Konstrukce | Vnější ozubení |
DIN | 6798 |