Drážkovaná pojistná podložka, vnitřně drážkovaná, tvar J DIN 6798, nerezová ocel A2. S vnitřním drážkováním.
DIN 6798, nerezová ocel A2, nelegovaná, tvar J
POD-ZB-DIN6798-A2-J-D21,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | J |
Konstrukce | Vnitřní ozubení |
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Vnitřní průměr (d1) | 21 mm |
Vnější průměr (d2) | 33 mm |
Výška | 4,2 mm |
Tloušťka | 1,4 mm |