Drážkovaná pojistná podložka, zápustná, tvar V
Prostá nerezová ocel DIN 6798 A2 V
POD-ZB-DIN6798-A2-V-D8,4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | V |
Konstrukce | Zápustné |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnitřní průměr (d1) | 8,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 15,3 mm |