Pojistná podložka na hřídel
DIN 6799 ocel, pozinkovaná
POD-PJ-DIN6799-(A2K)-D6,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro průměr drážky | 6 mm |
Vhodné pro hřídele min./max. | 7-9 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 5,26 mm |
Vnější průměr (d2) | 12,3 mm |
Tloušťka (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Forma | RA |
Vyhovuje RoHS | Ano |