Pero, vysoký profil DIN 6885, ocel, nelegovaná, tvar AB
DIN 6885, ocel, tvar AB
PERO-DIN6885-C45C-AB-18X11X100
Obj. č.
0410818100
EAN 4024835402712
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Šířka (b1) | 18 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Délka (l1) | 100 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Forma | AB |
DIN | 6885 |
Vyhovuje RoHS | Ano |