Šroub s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou se středem, nízká hlava DIN 6912 nerezová ocel A2-070, nelegovaná
DIN 6912, nerezová ocel prostá A2
SRB-VAL-THN6912-A2/070-IH6-M8X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 3506-1.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 70 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 070 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Nízká válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran s klíčovou drážkou |
Vnitřní pohon (s1) | IS6 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |