Čtvercová klínová podložka DIN 6918, 295-350 HV, žárově zinkovaná, klínový tvar, pro vysokopevnostní předpjaté šrouby na profilu tvaru U
DIN 6918, žárově zinkovaná ocel
POD-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(HDG)-D13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevnost 295–350 HV 10
- Žárově zinkovaná ocel
- Sklon 8 %
„Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.
Provedení ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.
ÜH (prohlášení výrobce o shodě)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro vysokopevnostní šroubové spoje s možností nastavení předpětí v kovových konstrukcích
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Vnitřní průměr (d1) | 13 mm |
Tloušťka (h1) | 4,9 mm |
Šířka (b1) | 30 mm |
Délka (l1) | 26 mm |
Materiál | Ocel |
Min./max. tvrdost podle Vickerse, HV | 295-350 HV |
Povrch | HDG |
Sklon | 8 % |
Vhodné pro | HV-spojky U-profilů vocelových konstrukcích |
Vyhovuje RoHS | Ano |