Šestihranný šroub s přírubou DIN 6921 nerezová ocel A2-70, nelegovaná
DIN 6921, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-6HR-PŘÍR-DIN6921-A2/70-WS13-M8X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6921 byla nahrazena normou EN 1665. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky hlavy byly změněny | Průměr příruby zůstal nezměněn | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 s M16, M20 byla změněna | Pevnost 12.9 odstraněna | Jemný závit odstraněn).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dc) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihran s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,25 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Délka závitu (metrický závit) | 22 mm |
Produktová třída | A |