Rovný kolík, nekalený DIN 7, nerezová ocel A1, nelegovaná
DIN 7 m6 nerezová ocel, A1, nelegovaná
KLK-VÁL-DIN7-NEKLNÝ-M6-A1-10X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 7 byla stažena a nahrazena normou DIN EN ISO 2338 (změny v definici délky a výšce kopule).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Výška plochého bodu (c) | 1,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Holý |
Konstrukce | Nekalené |
Třída tolerance | m6 |
Vyhovuje RoHS | Ano |