Kolík válcový nekalený DIN 7, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 7 m6 nerezová ocel, A4, nelegovaná
KLK-VÁL-DIN7-NEKLNÝ-M6-A4-2X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 7 byla stažena a nahrazena normou DIN EN ISO 2338 (změny v definici délky a výšce kopule).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 2 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Výška plochého bodu (c) | 0,3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Konstrukce | Nekalené |
Třída tolerance | m6 |
Vyhovuje RoHS | Ano |