Stavěcí kroužek DIN 705, tvar A a DIN 553, stavěcí šroub, poznikovaná ocel, modře pasivovaná
DIN 705 s DIN 553 pozinkovaná ocel, tvar A
KR-STAV-DIN705-W.SCR553-A-A2K-D40,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Do d1 = 70 mm jeden stavěcí šroub, přes d1 = 70 mm dva stavěcí šrouby
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 40 mm |
Vnější průměr (d2) | 63 mm |
Šířka (b1) | 18 mm |
Druh závitu x průměr stavěcího šroubu | M 10 mm |
Forma | A |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Počet stavěcích šroubů | 1 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |