Vidlicové klouby se závlačkou DIN 71751, ocel, se šrouby s otvorem, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 71751 ocel pozinkovaná
KLOUB-VIDLIC-DIN71751-A-(A2K)-M8X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Spojovací závit (D) | M8 |
Průměr šroubu/čepu (d1) | 8 mm |
Délka ke středu čepu (l1) | 48 mm |
Délka štěrbiny (l2) | 32 mm |
Šířka (l3) | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Konstrukce | S čepem se závlačkou |
Forma | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |