Podložka Pro šrouby s těžkou upínací objímkou DIN 7349, nerezová ocel A4
DIN 7349 neošetřená nerezová ocel A4
POD-DIN7349-A4-D31,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry
Vhodné pro závit šroubu | M30 |
Vnitřní průměr (d1) | 31 mm |
Vnější průměr (d2) | 68 mm |
Tloušťka (h1) | 10 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Šrouby stěžkými upínacími pouzdry |