Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Těsnicí kroužek, vulkanfíbr, tvar A

DIN 7603 vulkanfíbr, tvar A
POD-TĚS-DIN7603-VULCFBR-A-4X8X1

Obj. č. 04654 8
EAN 4011231395168
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vulkanfíbrová těsnicí podložka je odolná vůči minerálním olejům, mazivům, slabým kyselinám, alkoholům, ketonům, esterům, chlorovaným uhlovodíkům a má nízkou elektrickou vodivost (dobré izolační vlastnosti). Je vhodná pro použití na všech vodovodních potrubích.

UpozorněníPři výběru těsnicích podložek je nutné dbát na to, zda specifikované rozměry odpovídají vnitřnímu nebo vnějšímu průměru. Pokud není k dispozici podložka se správným rozměrem, je možné podložku zvolit dle vnitřního průměru; např. podložku 10x12 lze nahradit podložkou 10x14 nebo dokonce 10x16.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

FBR

Povrch

Holý

Forma

A

Max. odolnost vůči teplotám

120 °C

Vnitřní průměr (d1)

4,2 mm

Vnější průměr (d2)

7,9 mm

Tloušťka (h1)

1 mm

DIN

7603

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace