Válcový samořezný šroub, tvar C s drážkou DIN 7971, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 7971 nerezová ocel A2, tvar C
ŠRB-VÁL-DIN7971-C-A2-3,5X9,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Vnitřní pohon | SL |
Šířka štěrbiny | 1 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ hlavy | Válcová hlava |
DIN | 7971 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |