Šestihranný závitořezný šroub ISO 7976, nerezová ocel A2, nelegovaná, tvar C (s hrotem)
DIN 7976 nerezová ocel A2, tvar C s hrotem
ŠRB-6HR-DIN7976-C-A2-WS8-5,5X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 5,5 mm |
Délka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW8 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Rozměr přes hrany (e) | 8,71 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!