Šestihranný závitořezný šroub DIN 7976, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotem)
DIN 7976 pozinkovaná ocel H, tvar C s hrotem
ŠRB-6HR-DIN7976-C-WS10-(A2K)-6,3X45
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 45 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW10 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Produktová třída | A |
Rozměr přes hrany (e) | 10,95 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!