DIN 7981 nerez. ocel A2, plochá hlava TX, tvar C
DIN 7981 nerez. ocel A2, plochá hlava TX, tvar C
ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-TX15-A2-3,9X9,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | TX15 |
DIN | 7981 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | C |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)