Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7982, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 7982 nerez. ocel A4, záp. hlava H, tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H1-A4-2,9X6,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 2,9 mm |
Délka (l1) | 6,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Vnitřní pohon | H1 |
Druh vstupu | PH |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!