Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7982, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 7982 pozink. ocel, záp. hlava H tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby si vytvářejí vlastní závit. Tyto šrouby mohou vytvářet vlastní protizávit pokud jsou zašroubovány do prefabrikovaných dutin.
- Referenční hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotem
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | PH |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |