Samořezné šrouby s vypouklou zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou Z DIN 7983, nerezová ocel A2, prostá, tvar C s křížovou drážkou Z
DIN 7983, nerezová ocel A2, Z, tvar C, s hrotem.
ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-Z2-A2-3,5X38
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotem
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Samořezné šrouby z nerezové oceli jsou měkčí než samořezné šrouby z cementační oceli. To znamená, že tyto šrouby nedokáží vytvořit protizávit v ocelovém plechu. Z tohoto důvodu se používají pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Forma | C |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Druh vstupu | PZ |
Vnitřní pohon | Z2 |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,8 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |