Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 7984, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 7984 ocel 08,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-DIN7984-08.8-IH8-(A2K)-M12X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Nízká válcová hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS8 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 20 mm |
Produktová třída | A |