Šrouby s čočkovitou hlavou a křížovou drážkou H DIN 7985, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 7985, nerezová ocel, A4, nelegovaná H
ŠRB-VÁL-DIN7985-A4/70-H2-M5X14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 7985 byla nahrazena normou ISO 7045. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | změněna hloubka průniku zapuštěných hlav | standardní název šroubu se zvýšenou zápustnou hlavou změněn na šroub s plochou hlavou).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 14 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan Head |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |