Šroub s plochou hlavou a křížovou drážkou H ISO 7045, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7045 ocel 4,8, pozinkovaná H
ŠRB-VÁL-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 7045 nahrazuje DIN 7985 | Existuje určitá podobnost | změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | změněna hloubka průniku zapuštěných hlav | standardní název šroubu se zvýšenou zápustnou hlavou změněn na šroub s plochou hlavou.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan Head |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |