Soustružená plochá podložka DIN 7989-2, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), pro ocelové konstrukce
DIN 7989-2 ocel pozinkovaná
POD-DIN7989/2-A-(A2K)-22X37X8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M20 |
Vnitřní průměr (d1) | 22 mm |
Vnější průměr (d2) | 37 mm |
Tloušťka (h1) | 8 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Ocelová konstrukce |