Šestihranný šroub se stopkou, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 DIN 7990 ocel 4.6, žárově zinkovaná (HDG)
DIN 7990 ocel 4.6 žárově pozinkovaná, s maticí
ŠRB-MA-DIN7990-4.6-WS24-(HDG)-M16X110
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné zejména pro použití venku díky lepší antikorozní ochraně žárovým zinkováním.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 110 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,6 U |
Povrch | HDG |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Konstrukce | Se šestihrannými maticemi EN ISO 4034 nebo EN ISO 4032 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 16 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 24,5 mm |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Min./max. tloušťka balení | 80,5-85,5 mm |
Min./max. délka upnutí | 88,5-93,5 mm |
Produktová třída | C |
Regulovaná oblast | hEN 15048-1 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Výška matice | 14,8 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |