Pojistný šroub s hvězdicovitou hlavou a čepem Podobné ISO 10642-1 díky drážce TX, nerezová ocel A2, nelegovaná
Ocel podobná DIN 7991/ISO 10642 SST A2, poj. šroub
ŠRB-ZÁ-SI7991-A2/070-(TX25-PIN)-M5X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro provádění instalací ve školách, nemocnicích, muzeích a uzavřených institucích a pro zabezpečovací instalace.
- Provedení odolné vůči odstranění v důsledku vandalizmu.
K montáži a demontáži je nutný speciální nástroj.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Strojírenství – pro ochranu bezpečnostních spínačů a systémů proti odstranění.
- Elektronika – bezpečnostní skříně a rozvaděče.
- Vhodné i pro venkovní použití díky použití nerezové oceli A2.
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 30 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 070 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Druh vstupu | TX s pojistným pinem |
Vnitřní pohon | TX25+P |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 5 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Produktová třída | A |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!