Rozpěrný kroužek z kulatého drátu a drážkou DIN 9925, nerezová ocel A2, pro hřídele
DIN 9925 nerezová ocel, A2
KR-PJ-DIN9925-A2-D20,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 9925 nahrazuje DIN 7993 tvar A. Rozměry a tolerance podle DIN 9925. Protože verze z nerezové oceli není regulována normami, neexistují obecně platné hodnoty rychlosti uvolňování pojistných kroužků. Tyto hodnoty se mohou lišit od hodnot uvedených v normě DIN 9925.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro hřídele | 20 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 18 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 17,7 mm |
Šířka štěrbiny (e1) | 3 mm |
Šířka (b1) | 2 mm |
Tloušťka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 9925 |
Forma | A |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |