DIN 7997, hmoždinkový šroub Zápustná hlava Phillips
DIN 7997 ocel, pozinkovaná, Z
ŠRB-HMŽ-DIN7997-Z2-(A2K)-5X70
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 70 mm |
Délka závitu (lg) | 42 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9,2 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |