Válcová hlava s drážkou DIN 84, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 84 neošetřená nerezová ocel A4
ŠRB-VÁL-DIN84-A4/70-DR-M4X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 100 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |