Válcová hlava s drážkou DIN 84, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 84 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-DIN84-8.8-(A2K)-M3X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 84 byla nahrazena normou ISO 1207. Existuje určitá omezená podobnost (jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk ) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Válcová hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |