Šroub s plochou hlavou s drážkou DIN 85, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 85 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-PLKHL-DIN85-4.8-(A2K)-M6X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 85 byla nahrazena normou ISO 1580. Existuje určitá podobnost (doplněn jmenovitý Ø M1.2, M2, M2.5 | změněny některé výšky a průměry hlavy | třída pevnosti 8.8 odstraněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | SL |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |