Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021, polyamid
DIN 9021 polyamid
POD-DIN9021-PA-D3,2
Obj. č.
042103
EAN 4011231370301
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro závit šroubu | M3 |
Vnitřní průměr (d1) | 3,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 9 mm |
Tloušťka (h1) | 0,8 mm |
Materiál | PA 6,6 |
Povrch | Holý |
Konstrukce | S velkým vnějším průměrem |
Vyhovuje RoHS | Ano |