Šestihranná matice s nákružkem, kuželový závit, imperiální jednotky DIN 906, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 906 nekrytá nerezová ocel A4
ŠRB-NST-DIN906-A4-R1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | R1 |
Délka (l1) | 12 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS17 |
Typ závitu | R |
Počet chodů na palec | 11 |
Tvar závitu | Kónický závit |
Provedení závitu | Plný závit |