Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910, ocel, nelegovaná
DIN 910 ocel prostá
ŠRB-NST-DIN910-WS13-M12X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M12 x 1,5 |
Délka (l1) | 21 mm |
Průměr hlavy (d2) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Produktová třída | B |