Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem, imperiální jednotky DIN 910, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 910 ocel pozinkovaná, palce
ŠRB-NST-DIN910-WS24-(A2K)-G3/4AX12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G3/4 |
Délka (l1) | 26 mm |
Průměr hlavy (d2) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 14 |
Délka závitu | 12 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Vyhovuje RoHS | Ano |