Pojistná destička s jazýčky
DIN 93 ocel prostá
POD-NOS-DIN93-D6,4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 19 mm |
Délka patky (l1) | 18 mm |
Šířka patky (b1) | 7 mm |
Tloušťka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Konstrukce | S nosem/patkou |
DIN | 93 |