Šestihranný šroub se stopkou DIN 931 nerezová ocel A4-70, nelegovaná
DIN 931 nerezová ocel A4 70
ŠRB-6HR-DIN931-A4/70-WS17-M10X230
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 931 byla nahrazena normou ISO 4014. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 230 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vnější pohon (s1) | SW17 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 45 mm |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |