Šestihranný šroub se stopkou DIN 931, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 931 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X270
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 931 byla nahrazena normou ISO 4014. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 270 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW19 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 49 mm |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |