Šestihranný šroub se stopkou DIN 931, ocel 8.8U, žárově galvanizovaná
DIN 931, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-6HR-DIN931-8.8U-WS17-(HDG)-M10X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno s poddimenzováním závitu ve třídě tolerance 6AZ (vůle závitu) před nanesením ochranné povrchové vrstvy (DIN EN ISO 10684)
- Šroub je po žárovém zinkování kompatibilní s normou ISO
- Nepoužívejte s maticemi s naddimenzovaným závitem. Hrozily by problémy se šroubovým spojem a případně i selhání spoje.
Norma DIN 931 byla nahrazena normou ISO 4014. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 100 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vnější pohon (s1) | SW17 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | HDG |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 26 mm |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!