Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem ISO 4014, ocel 8.8 U, žárově zinkovaná
ISO 4014, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-6HR-ISO4014-8.8U-WS55-(HDG)-M36X220
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno s poddimenzováním závitu ve třídě tolerance 6AZ (vůle závitu) před nanesením ochranné povrchové vrstvy (DIN EN ISO 10684)
- Šroub je žárově zinkován a vyhovuje normě ISO
- Nepoužívejte s maticemi s naddimenzovaným závitem. Mohlo by to způsobit problémy s přišroubováním a případně i selhání spoje
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M36 |
Délka (l1) | 220 mm |
Výška hlavy (k1) | 23 mm |
Vnější pohon (s1) | SW55 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | HDG |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 97 mm |
Konstrukce | S dříkem |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!