Šestihranný šroub se závitem až k hlavě DIN 933, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 933 neošetřená nerezová ocel A4 70
ŠRB-6HR-DIN933-A4/70-WS19-M12X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW19 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |