Šestihranný šroub se závitem až k hlavě
DIN 933 ocel 10.9, vločkový zinek, Dacromet 320
ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-(DC3A)-M10X30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW17 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | DC3 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |