Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem až k hlavě DIN 933 ocel 8.8U, žárově zinkovaná (HDG)
DIN 933, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-6HR-DIN933-8.8U-WS30-(HDG)-M20X170
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno s poddimenzováním závitu ve třídě tolerance 6AZ (vůle závitu) před nanesením ochranné povrchové vrstvy (DIN EN ISO 10684).
- Šrouby po žárové galvanizaci vyhovují normě ISO.
- Šrouby nelze používat s maticemi s naddimenzovaným závitem. Hrozily by problémy se šroubovým spojem a případně i selhání spoje.
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M20 |
Délka (l1) | 170 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | HDG |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 170 mm |
Produktová třída | B |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!