Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1 d DIN 938 nerezová ocel A4/70, nelegovaná
DIN 938 neošetřená nerezová ocel A4
SVOR-DIN938-A4/70-M24X120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M24 |
Délka (l1) | 120 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 54 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 24 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Typ závitu | M |
Stoupání | 3 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 24 mm |
Produktová třída | A |