Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1,25 d DIN 939, nerezová ocel A4, nelegovaná

DIN 939 neošetřená nerezová ocel A4
SVOR-DIN939-A4/70-M8X60

Obj. č. 02778 60
EAN 4024835130288
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

60 mm

Délka závitu (metrický závit) (l2)

22 mm

Délka závitu 2 (metrický závit) (l3)

10 mm

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

70

Povrch

Holý

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Bez hlavy

Druh vstupu

Bez pohonu

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Průměr stopky

8 mm

Produktová třída

A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace