Závrtný šroub se závitovým koncem ≈ 1.25 d DIN 939, ocel prostá 5,8
DIN 939, ocel prostá 5,8
SVOR-DIN939-5.8-M12X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 50 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 30 mm |
Délka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 15 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,8 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Bez pohonu |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 12 mm |
Produktová třída | A |